STAFFORD MFG 8S300R ปลอกเพลา, แยก 2 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, ID 3 นิ้ว, สกรูตัวหนอน 3/8-16 นิ้ว
รายการ: CJ6EQR
รุ่น: 8S300R
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3" |
เกรด | 303 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 4.250 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 3 / 8-24 x 1 |
กำหนดขนาดสกรู | 1/2-13 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.88 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | กำหนดขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8S103R | 1-3 / 16 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500 " | ฿1,815 | RFQ
|
8S104R | 1-1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 5/16-18 x 3/8 | 0.500 " | ฿1,781 | RFQ
|
8S108R | 1-1 / 2 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 3/8-16 x 3/8 | 0.563 " | ฿2,037 | RFQ
|
8S115R | 1-15 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | ฿4,493 | RFQ
|
8S200R | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 3/8-16 x 1/2 | 0.688 " | ฿3,597 | RFQ
|
8S203R | 2-3 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | RFQ
|
8S204R | 2-1 / 4 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1/2-13 x 1/2 | 0.750 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.