STAFFORD MFG FC1L012 ปลอกเพลา, ติดตั้งบนใบหน้า, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 3/4 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6JME
รุ่น: FC1L012
฿1,034 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
รูติดตั้ง | 1 / 4-20 |
ภายนอก Dia. | 1.500 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 5/8 |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
ความกว้าง | 0.500 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดเบื่อ | เกรด | วัสดุ | รูติดตั้ง | ภายนอก Dia. | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟซี1L008 | 0.406 " | 1 / 2 " | 1215 | เหล็ก | 8-32 | 1.125 " | แม็กเหล็ก | 8-32 x 1/2 | ฿874 | RFQ
|
เอฟซี1L009 | 0.438 " | 9 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 10-24 | 1.313 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | ฿1,074 | RFQ
|
เอฟซี1L010 | 0.438 " | 5 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 10-24 | 1.313 " | แม็กเหล็ก | 10-32 x 5/8 | ฿905 | RFQ
|
เอฟซี1L011 | 0.500 " | 11 / 16 " | 1215 | เหล็ก | 1 / 4-20 | 1.500 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿1,288 | RFQ
|
เอฟซี1L100 | 0.500 " | 1" | 1215 | เหล็ก | 1 / 4-20 | 1.750 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿997 | RFQ
|
เอฟซี1L102 | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | เหล็ก | 1 / 4-20 | 1.875 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿1,154 | RFQ
|
เอฟซี1L104 | 0.500 " | 1-1 / 4 " | 1215 | เหล็ก | 1 / 4-20 | 2.063 " | แม็กเหล็ก | 1/4-28 x 5/8 | ฿1,088 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.