สแตนเล่ย์ ซีเคียวริตี้ 9k37r15ds3626 | คันโยก ห้องเรียน Angled Asa Strike | 40kd41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R15DS3626 Lever Classroom Angled ASA Strike | AH9MHW 40KD 41

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R15DS3626 คันโยกห้องเรียนแบบมีมุม ASA Strike

In Stock
รายการ: AH9MHW รุ่น: 9K37R15DS3626อ้างไขว้: 40KD41

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿39,430 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ประเภทหลักไม่รวม SFIC
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
เกรด1
จัดการวัสดุสังกะสี
ประเภทการจัดการคันโยก
ประเภทคีย์ไม่ได้คีย์
ประเภทรูกุญแจไม่มี
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์สถาบัน
ฟังก์ชัน Locksetห้องเรียน
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่หนักเป็นพิเศษ
จำนวนปุ่ม0
จำนวนพิน0
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim4-7/8" x 1-1/4"
ประเภทการประท้วงเอเอสเอ สไตรค์
สไตล์9K มุม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ทรงกระบอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นStrike Dimประเภทการประท้วงสไตล์ราคา
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3625 Lever Privacy Curved Polished Chrome | AH9MFU 40KC 92 9K30L14DS3625ไบร์ทโครม4-7/8" x 1-1/4"เอเอสเอ สไตรค์9K โค้ง฿36,261
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3626 ก้านความเป็นส่วนตัว Curved Satin Chrome | AH9MFV 40KC93 9K30L14DS3626ซาติน Chrome4-7/8" x 1-1/4"เอเอสเอ สไตรค์9K โค้ง฿31,763
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3612 Lever Privacy Angled Satin Bronze | AH9MFW 40KC 94 9K30L15DS3612ซาตินบรอนซ์4-7/8" x 1-1/4"เอเอสเอ สไตรค์9K มุม฿34,735
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3626 ก้านความเป็นส่วนตัว Chrome Satin Chrome | AH9MFX 40KC95 9K30L15DS3626ซาติน Chrome4-7/8" x 1-1/4"เอเอสเอ สไตรค์9K มุม฿37,672
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DSTK626 ก้านความเป็นส่วนตัว มุม Chrome Satin Chrome AH9MFY 40KC96 9K30L15DSTK626ซาติน Chrome2-3/4" x 1-1/8"ทีสไตรค์9K มุม฿32,523
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L16DS3626 ก้านความเป็นส่วนตัว ซาตินโครเมียมตรง | AH9MFZ 40KC97 9K30L16DS3626ซาติน Chrome4-7/8" x 1-1/4"เอเอสเอ สไตรค์9K ตรง฿32,435
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30LL15DS3626 Lever Privacy มุม ASA Strike | AH9MGA 40KC98 9K30LL15DS3626ซาติน Chrome4-7/8" x 1-1/4"เอเอสเอ สไตรค์9K มุม฿31,763

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R15DS3626 คันโยกห้องเรียนแบบมีมุม ASA Strike
฿39,430 / หน่วย