STANLEY VIDMAR RP3545ALDB ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ 59 นิ้ว สูง 45 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ |
สี | น้ำเงิน |
ช่องต่อลิ้นชัก | (1) 20, (6) 15 |
ความจุลิ้นชัก | 400 ปอนด์ |
ความสูงของลิ้นชัก | 5-3 / 8 ", 7" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | (1) 20 (5-3 / 8 "H), (6) 15 (7" H) |
จำนวนลิ้นชัก | 7 |
ความลึกโดยรวม | 27.75 " |
ความสูงโดยรวม | 59 " |
ความกว้างโดยรวม | 45 " |
ความสูงลิ้นชักที่ใช้ได้ (นิ้ว) | (1) 5-3 / 8 ", (6) 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 322.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | สี | ความลึกของลิ้นชัก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของลิ้นชัก | ความกว้างลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ฿265,956 | ||
RP3544ALBK | 9 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ฿295,300 | ||
RP3545ALBK | 7 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ฿202,731 | ||
RP3546ALBK | 9 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ฿233,702 | ||
RP1973ALBK | 10 | Black | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ฿198,371 | ||
RP2160ALBK | 13 | Black | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ฿234,281 | ||
SCU3014ALBK | 15 | Black | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ฿193,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.