Stanley 016013r | กล่องใส่ของ 5 ช่อง | 19yu43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY 016013R ช่องใส่ของ 5 ช่อง | AG9FCA 19YU43

STANLEY 016013R กล่องใส่ของ 5 ช่อง

In Stock
รายการ: AG9FCA รุ่น: 016013Rข้ามอ้างอิง: 19YU43

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องเครื่องมือพกพา
วัสดุกล่องพลาสติก
สีBlack
ตระกูลสีBlack
สไลด์ลิ้นชักไม่มี
จัดการออกแบบที่แนบมา
ความลึกภายใน5-19 / 64 "
ความสูงภายใน4 45 / 64 "
ความกว้างภายใน14 13 / 64 "
ระบบล็อคกุญแจกลอน
จำนวนลิ้นชัก0
ความลึกภายนอก8"
ความสูงภายนอก7"
ความกว้างภายนอก16 "
ความลึกโดยรวม8.187 "
ความสูงโดยรวม7 13 / 64 "
ความกว้างโดยรวม16 "
ความจุ485 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมจัดการออกแบบความลึกภายในความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความจุน้ำหนักความจุความสูงภายในราคา
STANLEY STST19950 กล่องเครื่องมือพกพา 19 กว้าง x 12 ลึก x สูง 9-3 / 4 | AH3GQF 31XR34 สทส1995012 "พับด้านบน9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 ลบ.ม. ใน.22 ปอนด์5.125 "-
RFQ
STANLEY STST19900 กล่องเครื่องมือพกพา 19-29 / 32 กว้าง x 12-5 / 16 ลึก | AH3GQH 31XR36 สทส1990012-5 / 16 "พับด้านบน9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 ลบ.ม. ใน.33 ปอนด์5.125 "฿2,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY 016013R กล่องใส่ของ 5 ช่อง
฿948 / หน่วย