STANLEY 57-554 ค้อนทุบหน้าอ่อน 11 1/2 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบหน้านิ่ม |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 3.5 " |
สีของมือจับ | สีแดง |
จัดการออกแบบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
หัวสี | สีแดง |
ความยาวหัว | 8" |
วัสดุหัว | ยูรีเทนเหนือเหล็กยิง |
น้ำหนักหัว | 11-1 / 2 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 3 13 / 32 " |
ไม่จอด | ใช่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8205206000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.