STANLEY D1610 689 SN โช๊คอัพประตู ยาว 1 นิ้ว มือหมุน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | อลูมิเนียม |
ประเภทแขน | Parallel |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | ไม่เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | เงิน |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 2.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 1" |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9 11 / 16 " |
ความกว้างประตูภายใน | 48 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 180 |
สไตล์การติดตั้ง | Universal, Parallel, Top Jamb และ Standard |
การฉายภาพจากผนัง | 1" |
ขนาดสปริง | 7-1/2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.67 |
รหัส HS | 8302413000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
D1611 689 สน | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.