STANLEY D4551 689 SN ตัวปิดประตู 2-1/2 นิ้ว ยาวขนาน 1 - 5
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | โลหะปลอม |
ประเภทแขน | Parallel |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | ไม่เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | เงิน |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 5 11 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 2.5 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13.125 " |
ความกว้างประตูภายใน | 48 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 180 |
สไตล์การติดตั้ง | Universal, Parallel, Top Jamb และ Standard |
การฉายภาพจากผนัง | 4-7 / 8 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8302413000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3551 689 สน | 2.875 " | 2 13 / 16 " | 11.875 " | - | RFQ
| |
D3550 689 สน | 2.875 " | 2 13 / 16 " | 11.875 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.