Stanley F179 4 5x4 5 บานพับประตู 4 Stl | 38nc94 บานพับก้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY F179 4 5X4 5 DOOR HINGE 4 STL Full Mortise Hinge 4-1 / 2 Inch Satin Brass | | AH8EMV 38NC94

STANLEY F179 4 5X4 5 บานพับประตู 4 STL บานพับร่องเต็มบาน สูง 4-1/2 นิ้ว สีทองเหลืองซาติน

In Stock
รายการ: AH8EMV รุ่น: F179 4 5X4 5 บานพับประตู 4 STLข้ามอ้างอิง: 38NC94
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
฿967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับก้น
ประเภทแบริ่งที่ราบ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความกว้างของบานประตู1 29 / 32 "
เสร็จสิ้นซาตินทองเหลือง
ความกว้างของใบเฟรม1 29 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
หลุมกับ
หลุมต่อใบ4
ความจุโหลด75.0 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
การติดสกรู
จำนวนสายไฟ0
ปฐมนิเทศไม่ใช่มือ
Pin Dia1.5 "
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาไม่เพิ่มขึ้น
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • บานประตูความสูง: 4-1 / 2 "
  • ความสูงของใบเฟรม: 4-1 / 2 "
  • บานประตูหนา: 0.134 "
  • ความหนาของใบเฟรม: 0.134 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแบริ่งความกว้างของบานประตูเสร็จสิ้นความกว้างของใบเฟรมการติดPin Diaปักหมุดวัสดุราคา
STANLEY F191 4 5X4 DOOR HINGE 32D STS Full Mortise บานพับเหล็ก 4-1 / 2 นิ้วสูง x กว้าง 4 นิ้ว | AH8EMT 38NC 92 F191 4 5X4 บานพับประตู 32D STSที่ราบ1.625 "เหล็กสแตนเลสซาติน1.625 "สกรู0.311 "เหล็กกล้าไร้สนิม฿2,199
STANLEY F179 4X4 DOOR HINGE P STL Full Mortise บานพับความสูง 4 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้วลงสีพื้น | AH8EMW 38NC95 F179 4X4 ประตูบานพับ P STLที่ราบ1.625 "ไพรม์โค้ท1.625 "สกรู1.5 "เหล็ก฿332
STANLEY FBB167 4 5 บานพับประตู HM P STL บานพับร่องบานเต็ม 4-1 / 2 นิ้วความสูง FBB167 | AH8EMX 38NC97 FBB167 4 5 บานพับประตู HM P STLลูกบอล2 1 / 16 "ไพรม์โค้ท2 1 / 16 "ร่องครึ่ง1.5 "เหล็ก฿1,831
STANLEY FBB179 4X4 DOOR HINGE P STL Full Mortise บานพับเหล็ก 4 นิ้วสูง x 4 นิ้ว | AH8EMY 38NC98 บานพับประตู FBB179 4X4 P STLลูกบอล1.625 "ไพรม์โค้ท1.625 "สกรู1.5 "เหล็ก฿1,031
STANLEY FBB179 4 5X4 5 ประตูบานพับ P STL บานพับร่องบานเต็ม 4-1 / 2 นิ้วความสูง FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 ประตูบานพับ P STLลูกบอล1 25 / 32 "ไพรม์โค้ท1 25 / 32 "สกรู1.5 "เหล็ก฿1,066
STANLEY FBB179 4 5X4 5 DOOR HINGE 26D STL Full Mortise Hinge 4-1 / 2 Inch Satin Chrome | AH8ENA 38ND 01 FBB179 4 5X4 5 บานพับประตู 26D STLลูกบอล1 25 / 32 "ซาติน Chrome1 25 / 32 "สกรู1.5 "เหล็ก฿940

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY F179 4 5X4 5 บานพับประตู 4 STL บานพับร่องเต็มบาน สูง 4-1/2 นิ้ว สีทองเหลืองซาติน
฿967 / หน่วย