Stanley F179nrp 4 5x4 5 บานพับประตู P Stl | 5gjp2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 DOOR HINGE P STL Template บานพับถอดไม่ได้ | AE3WGJ 5GJP2

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 บานพับประตู P STL แม่แบบบานพับถอดไม่ได้

In Stock
รายการ: AE3WGJ รุ่น: F179NRP 4 5X4 5 DOOR HINGE P STLอ้างอิงไขว้: 5GJP2
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
฿526 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับแม่แบบ
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีไพรม์โค้ท
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู4.5 "
ความกว้างของบานประตู1 29 / 32 "
ความหนาของประตู2"
เสร็จสิ้นไพรม์โค้ท
กรอบใบยาว4.5 "
ความกว้างของใบเฟรม1 29 / 32 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง4.5 "
หลุมต่อใบ4
ความหนาของใบ0.134 "
ความจุโหลด125 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
การติดร่องแบบเต็ม
Pin Dia5 / 16 "
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
หมายเลขชั้นของ StanleyF179NRP
หมายเลข Stanley EDP050068
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของใบเฟรมประเภทแบริ่งสีความสูงหลุมต่อใบความหนาของใบความจุโหลดวัสดุราคา
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW DOOR HINGE 3 STL Template บานพับ Flush Ball Bright Brass | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW บานพับประตู 3 STL1 23 / 32 "ฟลัชบอลทองเหลืองสดใส4.5 "40.18 "300 ปอนด์เหล็ก฿2,352
STANLEY FBB168 5X5 HW DOOR HINGE 3 STL Template บานพับฟลัชบอลทองเหลืองสว่าง | AE3WEE 5GJG9 บานพับประตู FBB168 5X5 HW 3 STL1 31 / 32 "ฟลัชบอลทองเหลืองสดใส5"40.19 "600 ปอนด์เหล็ก฿2,924
STANLEY FBB199 4 5X4 DOOR HINGE 32D STS Template Hinge Flush Ball ความสูง 4-1 / 2 Inch | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 บานพับประตู 5X4 32D STS1 31 / 32 "ฟลัชบอลเหล็กกล้าไร้สนิม4.5 "40.18 "125 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿3,767
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW DOOR HINGE 32D STS Template Hinge Flush Ball ความสูง 4-1 / 2 Inch | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW บานพับประตู 32D STS1 23 / 32 "ฟลัชบอลเหล็กกล้าไร้สนิม4.5 "40.18 "300 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿3,978
STANLEY FBB199 5X4 5 HW DOOR HINGE 32D STS Template Hinge Flush Ball ความสูง 5 นิ้ว | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW บานพับประตู 32D STS1 23 / 32 "ฟลัชบอลเหล็กกล้าไร้สนิม5"40.19 "225 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿4,545
STANLEY FBB168 4 5X4 DOOR HINGE US26D STL Template บานพับ Flush Ball Removable | AE3WEJ 5GJH3 บานพับประตู FBB168 4 5X4 US26D STL1 31 / 32 "ฟลัชบอลChrome หมองคล้ำ4.5 "40.18 "125 ปอนด์เหล็ก฿2,081
STANLEY FBB168 5X4 DOOR HINGE US26D STL Template Hinge Flush Ball Removable กรุนด์ฟอส AE3WEK 5GJH4 บานพับประตู FBB168 5X4 US26D STL1 23 / 32 "ฟลัชบอลChrome หมองคล้ำ5"40.19 "225 ปอนด์เหล็ก฿2,265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY F179NRP 4 5X4 5 บานพับประตู P STL แม่แบบบานพับถอดไม่ได้
฿526 / หน่วย