บานพับประตู Stanley F191 4x4 32d Sts | บานพับเทมเพลต 5gjl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY F191 4X4 DOOR HINGE 32D STS template Hinge Removable Natural | . STANLEY F3 5X7 DOOR HINGE XNUMXD STS template Hinge Removable Natural | . STANLEY FXNUMX XNUMXXXNUMX DOOR HINGE XNUMXD STS template Hinge Removable Natural | . สแตนลี่ย์ AEXNUMXWFT XNUMXGJLXNUMX

STANLEY F191 บานพับประตู 4X4 แม่แบบ 32D STS บานพับแบบถอดได้สีธรรมชาติ

In Stock
รายการ: AE3WFT รุ่น: F191 4X4 DOOR HINGE 32D STSข้ามอ้างอิง: 5GJL7
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
฿2,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับแม่แบบ
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีเหล็กกล้าไร้สนิม
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู4"
ความกว้างของบานประตู1.625 "
ความหนาของประตู1.75 "
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
กรอบใบยาว4"
ความกว้างของใบเฟรม1.625 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง4"
หลุมต่อใบ4
ความหนาของใบ0.13 "
ความจุโหลด75 ปอนด์
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดร่องแบบเต็ม
Pin Dia17 / 64 "
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทขาที่สามารถลอกออกได้
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
หมายเลขชั้นของ StanleyF191
หมายเลข Stanley EDP034302
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของใบเฟรมประเภทแบริ่งสีความสูงหลุมต่อใบความหนาของใบความจุโหลดวัสดุราคา
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW DOOR HINGE 3 STL Template บานพับ Flush Ball Bright Brass | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW บานพับประตู 3 STL1 23 / 32 "ฟลัชบอลทองเหลืองสดใส4.5 "40.18 "300 ปอนด์เหล็ก฿2,528
STANLEY FBB168 5X5 HW DOOR HINGE 3 STL Template บานพับฟลัชบอลทองเหลืองสว่าง | AE3WEE 5GJG9 บานพับประตู FBB168 5X5 HW 3 STL1 31 / 32 "ฟลัชบอลทองเหลืองสดใส5"40.19 "600 ปอนด์เหล็ก฿3,142
STANLEY FBB199 4 5X4 DOOR HINGE 32D STS Template Hinge Flush Ball ความสูง 4-1 / 2 Inch | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 บานพับประตู 5X4 32D STS1 31 / 32 "ฟลัชบอลเหล็กกล้าไร้สนิม4.5 "40.18 "125 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿4,048
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW DOOR HINGE 32D STS Template Hinge Flush Ball ความสูง 4-1 / 2 Inch | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW บานพับประตู 32D STS1 23 / 32 "ฟลัชบอลเหล็กกล้าไร้สนิม4.5 "40.18 "300 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿4,276
STANLEY FBB199 5X4 5 HW DOOR HINGE 32D STS Template Hinge Flush Ball ความสูง 5 นิ้ว | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW บานพับประตู 32D STS1 23 / 32 "ฟลัชบอลเหล็กกล้าไร้สนิม5"40.19 "225 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿4,884
STANLEY FBB168 4 5X4 DOOR HINGE US26D STL Template บานพับ Flush Ball Removable | AE3WEJ 5GJH3 บานพับประตู FBB168 4 5X4 US26D STL1 31 / 32 "ฟลัชบอลChrome หมองคล้ำ4.5 "40.18 "125 ปอนด์เหล็ก฿2,237
STANLEY FBB168 5X4 DOOR HINGE US26D STL Template Hinge Flush Ball Removable กรุนด์ฟอส AE3WEK 5GJH4 บานพับประตู FBB168 5X4 US26D STL1 23 / 32 "ฟลัชบอลChrome หมองคล้ำ5"40.19 "225 ปอนด์เหล็ก฿2,435

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY F191 บานพับประตู 4X4 แม่แบบ 32D STS บานพับแบบถอดได้สีธรรมชาติ
฿2,236 / หน่วย