Stanley F248 3 5 Swg-clr บานพับประตู 4 Stl | 5mrd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DOOR HINGE 4 STL สวิงล้างบานพับเหล็ก 90 องศา | AE4TTE 5MRD6

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR บานพับประตู 4 STL บานพับเหล็กใส สวิง 90 องศา

In Stock
รายการ: AE4TTE รุ่น: F248 3 5 SWG-CLR DOOR HINGE 4 STLอ้างไขว้: 5MRD6
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
฿1,752 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับล้างสวิง
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีโดยธรรมชาติ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู3.5 "
ความกว้างของบานประตู2 9 / 64 "
ความหนาของประตู1-3/8" to 1-3/4"
เสร็จสิ้นซาตินทองเหลือง
กรอบใบยาว1.75 "
ความกว้างของใบเฟรม3.5 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง3.5 "
หลุมต่อใบ3
ความหนาของใบ0.123 "
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวเต็ม
ปฐมนิเทศมือซ้ายหรือขวา
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาที่สามารถลอกออกได้
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 90
หมายเลขชั้นของ StanleyF248
หมายเลข Stanley EDP05-4503
ความกว้าง2 9 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดประเภทแบริ่งความกว้างของบานประตูปฐมนิเทศช่วงของการเคลื่อนไหวเสร็จสิ้นความกว้างของใบเฟรมหลุมต่อใบราคา
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DOOR HINGE P STL บานพับใสแบบบานสวิง, 3-1 / 2 x 6 นิ้ว, การยึดแบบเต็มร่อง, มุมเหลี่ยม | CD3FTP 54GA62 F248 3 5 SWG-CLR บานพับประตู P STLร่องแบบเต็มที่ราบ6"ไม่ใช่มือองศา 180ไพรม์โค้ทเทา6"3฿3,296
STANLEY FBB248 4 5 SWG-CLR DOOR HINGE 26D STL Swing Clear Hinge, 4-1 / 2 x 6 Inch, Full Mortise Mounting, Square Corners | Mouser ไทย CD3FTQ 54GA65 FBB248 4 5 SWG-CLR บานพับประตู 26D STLร่องแบบเต็มลูกบอล6"ไม่ใช่มือองศา 180ซาติน Chrome6"4฿5,839
STANLEY FBB278 4 5 HW SWGCLR DOOR HINGE 26D STL Swing Clear Hinge, 4-1 / 2 x 6 Inch, Full Mortise Mounting, Square Corners | CD3FTR 54GA68 FBB278 4 5 HW SWGCLR บานพับประตู 26D STLร่องแบบเต็มลูกบอล6"ไม่ใช่มือองศา 180ซาติน Chrome6"4฿16,439
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR DOOR HINGE 26D STL Swing Clear Hinge, 3-1 / 2 x 6 Inch, Full Mortise Mounting, Square Corners | CD3LLD 54GA64 F248 3 5 SWG-CLR บานพับประตู 26D STLร่องแบบเต็มที่ราบ6"ไม่ใช่มือองศา 180ซาติน Chrome6"3฿4,067
STANLEY FBB258 4 5 SWG-CLR DOOR HINGE 26D STL Swing Clear Hinge, 4-1 / 2 x 6 Inch, Full Mortise Mounting, Square Corners | Mouser ไทย CD3LLE 54GA66 FBB258 4 5 SWG-CLR บานพับประตู 26D STLร่องแบบเต็มลูกบอล6"ไม่ใช่มือองศา 180ซาติน Chrome6"4฿5,949
STANLEY FBB268 5 HW SWG-CLR DOOR HINGE 26D STL Swing Clear Hinge, 5 x 6 Inch, Full Mortise Mounting, Square Corners | Mouser ไทย CD3LLF 54GA67 FBB268 5 HW SWG-CLR บานพับประตู 26D STLร่องแบบเต็มลูกบอล6"ไม่ใช่มือองศา 180ซาติน Chrome6"4฿9,005
STANLEY CB278 4 5 26D SC DOOR HINGE STL บานพับใสแบบบานสวิง, 4-1 / 2 x 6 นิ้ว, การติดตั้งแบบเต็มร่อง, มุมเหลี่ยม | CD3LLG 54GA69 CB278 4 5 26D SC บานพับประตู STLร่องแบบเต็มปกปิด6"ไม่ใช่มือองศา 180ซาติน Chrome6"4฿8,668

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY F248 3 5 SWG-CLR บานพับประตู 4 STL บานพับเหล็กใส สวิง 90 องศา
฿1,752 / หน่วย