สแตนลีย์ Qtl240e626sa118fqs | ชุดล็อคคันโยกประตู Sierra Privacy | 2whj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY QTL240E626SA118FQS ชุดล็อคก้านโยก Sierra Privacy | AF9KAZ 2WHJ8

STANLEY QTL240E626SA118FQS ชุดล็อคคันโยกประตู Sierra Privacy

In Stock
รายการ: AF9KAZ รุ่น: QTL240E626SA118FQSข้ามอ้างอิง: 2WHJ8
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
฿3,952 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
เกรด2
จัดการวัสดุสังกะสี
คีย์ไม่ใส่คีย์
ฟังก์ชัน Locksetความเป็นส่วนตัว
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่ปานกลาง
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim1-1/8" x 2-3/4"
ประเภทการประท้วงทีสไตรค์
สไตล์ทิวเขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8301406030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคีย์ประเภทรูกุญแจความหนาของประตูที่ต้องการราคา
STANLEY QTL250E626SA118FSCKDQS ชุดล็อคก้านโยก Sierra Entry Grade 2 | AF9KAU 2WHJ3 QTL250E626SA118FSCKDQSคีย์แตกต่างกันSchlage C.2"฿4,454
STANLEY QTL230E626SA118FQS ชุดล็อคก้านโยก Sierra Passage | AF9KAV 2WHJ4 QTL230E626SA118FQSไม่ใส่คีย์-1.75 "฿3,692
STANLEY QTL251E626SA118FLC ชุดล็อคก้านโยกประตู Sierra Entry | AF9KAY 2WHJ7 QTL251E626SA118FLCคีย์แตกต่างกัน--฿4,450
STANLEY QTL261E626SA118FLC ชุดล็อคก้านโยกประตู Sierra Classroom | AF9KBE 2WHK4 QTL261E626SA118FLCคีย์แตกต่างกัน-2"฿4,484
STANLEY QTL271E626SA118FLC ชุดล็อคก้านโยกประตู Sierra Storeroom | AF9KBF 2WHK5 QTL271E626SA118FLCคีย์แตกต่างกันดีที่สุด F2"฿4,484
STANLEY QTL260E626SA118FSCKDQS ชุดล็อคก้านโยกประตู Sierra Classroom | AF9KBG 2WHK6 QTL260E626SA118FSCKDQSคีย์แตกต่างกันSchlage C.2"฿4,878
STANLEY QTL270E626SA118FSCKDQS ชุดล็อคก้านโยกประตู Sierra Storeroom | AF9KBH 2WHK7 QTL270E626SA118FSCKDQSคีย์แตกต่างกันSchlage C.2"฿4,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY QTL240E626SA118FQS ชุดล็อคคันโยกประตู Sierra Privacy
฿3,952 / หน่วย