STANLEY STHT30830 ตลับเมตรเหล็กเหลืองดำ 30 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายวัด |
คลิปหนีบเข็มขัด | ใช่ |
การเคลือบใบมีด | พอลิเมอ |
ใบมีดสี | สีเหลือง |
ความยาวใบมีด | 30ft |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ความกว้างใบมีด | 1" |
สีกรณี | สีเหลือง / สีดำ |
กรณีที่วัสดุ | พลาสติก ABS |
ประเภทคดี | ปิด |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | เป็นเศษส่วน |
graduations | 1 / 16 " |
ตะขอ | 3 หมุด |
ประเภทล็อค | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ประเภทการวัด | SAE |
โดดเด่น | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
เครื่องหมายสตั๊ด | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.91 |
รหัส HS | 9017800000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | graduations | คลิปหนีบเข็มขัด | ใบมีดสี | ตะขอ | ประเภทล็อค | ประเภทการวัด | เครื่องหมายสตั๊ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30812 | สายวัด | วันที่ 16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 หมุด | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | SAE | ใช่ | ฿367 | ||
STHT30825 | สายวัด | วันที่ 16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 หมุด | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | SAE | ใช่ | ฿1,028 | ||
33-516 | สายวัด | 1/32 บน 12 นิ้วแรก, 1/16 หลังจากนั้นบนและล่าง | ใช่ | สีเหลือง | - | สไลด์ไปข้างหน้า | SAE | ใช่ | ฿627 | ||
33-530 | สายวัด | 1/32 บน 12 นิ้วแรก, 1/16 หลังจากนั้นบนและล่าง | ใช่ | สีเหลือง | - | สไลด์ไปข้างหน้า | SAE | ใช่ | ฿1,500 | ||
30-305 | สายวัด | 1/32 บน 12 นิ้วแรก, 1/16 หลังจากนั้นบนและล่าง | ใช่ | การมองเห็นสูงสีเหลืองพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง | 3 หมุด | ไปข้างหน้าสูงสุด | SAE | ใช่ | ฿695 | ||
33-525 | สายวัด | 1/16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 Rivet ทนต่อการกัดกร่อนด้วย True-Zero (TM) | เลื่อนไปข้างหน้า | SAE | ใช่ | ฿1,382 | ||
33-735 | สายวัด | 1/16 | ใช่ | สีเหลือง | 3 Rivet ทนต่อการกัดกร่อนด้วย True-Zero (TM) | ไปข้างหน้าสูงสุด | SAE | ใช่ | ฿2,603 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.