STANLEY STHT33456 ตลับเมตร 16 ฟุต สแตนเลส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายวัด |
คลิปหนีบเข็มขัด | ใช่ |
การเคลือบใบมีด | ไนลอน |
ใบมีดสี | เงิน |
ความยาวใบมีด | 16ft |
วัสดุใบมีด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างใบมีด | 3 / 4 " |
สีกรณี | เงิน |
กรณีที่วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทคดี | กล่อง |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | นิ้ว / ฟุต. / มม. / ซม. / ม |
graduations | 5mm |
ตะขอ | 3 Rivet ทนต่อการกัดกร่อนด้วย True-Zero (TM) |
ประเภทล็อค | ด้าน |
ประเภทการวัด | SAE / เมตริก |
โดดเด่น | 5 ฟุต |
เครื่องหมายสตั๊ด | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.22 |
รหัส HS | 9017800000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวใบมีด | ความกว้างใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
STHT33457 | 26ft | 1.25 " | ฿1,868 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.