Stanley Stst14027 | กล่องพลาสติกแบ่งช่องปรับได้ สีดำ | 39al10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STANLEY STST14027 กล่องปรับระดับพลาสติกดำ | AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 กล่องพลาสติกปรับระดับ สีดำ

In Stock
รายการ: AH8WUQ รุ่น: STST14027ข้ามอ้างอิง: 39AL10
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
฿1,042 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องช่องวางซ้อนกันได้
สีสีดำ / เหลือง
ความลึกของช่อง3 "ถึง 12-3 / 4"
ความสูงของช่อง3-1 / 4 "
ความกว้างของช่อง3 "ถึง 17-1 / 2"
สลักสีสีเหลือง
ประเภทสลักเข็มกลัด
วัสดุพลาสติก ABS
จำนวนช่อง14
จำนวนวงเวียนที่ถอดออกได้8
ความสูงภายนอก3.5 "
ความยาวภายนอก13 "
ความกว้างภายนอก17.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)44.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

รายละเอียดสินค้า:

  • ESD Conductive: ไม่ใช่
  • วงเวียนที่ถอดออกได้: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมชิ้นวัสดุความกว้างโดยรวมจำนวนช่องความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกราคา
STANLEY FMST14820 ช่องใส่ของ 10 ช่อง | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "ช่องใส่ของพลาสติกทนแรงกระแทก13 8 / 9 "10---฿2,454
STANLEY FMST14920 ช่องใส่ของ 10 ช่อง | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "ช่องใส่ของพลาสติกทนแรงกระแทก13 8 / 9 "10---฿2,112
STANLEY STST14022 ช่องใส่ของ 14-54 ช่อง | AA6DKC 13U672 สทส140222.75 "ช่องใส่ของพลาสติกทนแรงกระแทก11 2 / 5 "เพื่อ 14 54---฿1,127
STANLEY 014725R ช่องใส่ของ 25 ช่อง | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "ช่องใส่ของพลาสติก16.5 "25---฿1,228
STANLEY STST14021 ช่องใส่ของ 10 ช่อง | AG9FBZ 19YU42 สทส14021-กล่องช่องวางซ้อนกันได้พลาสติก-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "฿575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STANLEY STST14027 กล่องพลาสติกปรับระดับ สีดำ
฿1,042 / หน่วย