Starrett 11mh-300 เหล็กหล่อ หัวเหลี่ยม | 5uar0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 11MH-300 300มม. หัวเหลี่ยมแบบรวม, สีดำ | AE6NAE 5UAR0 / 56243

STARRETT 11MH-300 300 มม. รวมสแควร์พร้อมหัวสแควร์, พื้นผิวสีดำ

In Stock
รายการ: AE6NAE รุ่น: 11MH-300ข้ามอ้างอิง: 5UAR0 / 56243
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
฿8,205 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจัตุรัสรวม
ใบมีดเสร็จสิ้นปกติ
ความยาวใบมีด300mm
วัสดุใบมีดเหล็กนิรภัย
เสร็จสิ้นริ้วรอยดำ
ประเภทการสำเร็จการศึกษา35
graduations1 มม. และ 1/2 มม. ทั้งสองด้าน
วัสดุหัวเหล็กหล่อ
ประเภทหัวสี่เหลี่ยมด้านเท่า
จำนวนชิ้น2
UPC0049659562439

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS9017208080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Starrett 11MH-300 เป็นชุดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบรวมกัน 2 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วยใบมีด / ไม้บรรทัดเหล็กแบ่งด้วยเครื่องจักรยาว 300 มม. และหัวสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อที่มีรอยย่นสีดำ ส่วนประกอบของชุดนี้ใช้แทนกันได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้กับไม้บรรทัด / ใบมีดที่ยาวขึ้น และหัวกลาง / ไม้โปรแทรกเตอร์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
  • หัวเหลี่ยมมีกราวด์ที่แม่นยำ หน้าเหลี่ยม 90° และหน้าตุ้ม 45° สามารถใช้เป็นเครื่องมือเลย์เอาต์สำหรับการเขียนมุมฉากและเส้นคู่ขนาน และสามารถใช้เป็นไตรสแควร์ ตุ้มปี่ เกจวัดความลึก เกจความสูง และระดับสำหรับการใช้งานการวัดต่างๆ
  • ตารางการรวมกันที่ตั้งโดย Starrett นี้มีสลักล็อคแบบย้อนกลับ, scriber และระดับวิญญาณ สลักเกลียวล็อคแบบพลิกกลับได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดตำแหน่งใบมีดที่เหมาะสมกับหัวและช่วยให้สามารถพลิกใบมีดได้โดยไม่ต้องถอดสลักเกลียวหรือน็อตล็อค

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
STARRETT C33MH-150 ตู้เหลี่ยมผสม | CU4MWB 26Z050 C33MH-150฿9,145
STARRETT C33H-12-4R ตู้เหลี่ยมผสม | CU4MWC 26Z031 C33H-12-4R฿8,468
STARRETT C11MEH-300 ตู้เหลี่ยมผสม | CU4MWH 26Z020 C11MEH-300฿9,780
STARRETT C11MH-300 ตู้เหลี่ยมผสม | CU4MWJ 26Z025 C11MH-300฿9,415
STARRETT 11MH-150 ตู้เหลี่ยมผสม | CU4MWK 26Y969 11MH-150฿6,770
STARRETT C33H-12-16R ตู้เหลี่ยมผสม | CU4MWN 26Z030 C33H-12-16R฿10,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 11MH-300 300 มม. รวมสแควร์พร้อมหัวสแควร์, พื้นผิวสีดำ
฿8,205 / หน่วย