LEESON B3 หน้าแปลน 575V IEC มอเตอร์เมตริก AC, สามเฟส, TEFC, ฐานแข็ง
หน้าแปลน Leeson B3 575V มอเตอร์เมตริก IEC AC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ เช่น สายพานลำเลียง เครื่องเป่าลม และลิฟต์ ลีสัน มอเตอร์กันน้ำหยด 50 เฮิรตซ์ ยังเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขับขี่ในบริเวณที่มีการระบายอากาศต่ำ
สไตล์ | รุ่น | ปัจจัยอำนาจ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | รอบต่อนาที | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 192230.00 | 75 | 90S | 1.8 | 1800 | 1.5 | ? | 1.12 | B3 | ฿11,689 | |
B | 192116.00 | 76 | D80 | 1.02 | 1800 | . 75 | F | . 56 | B3 | ฿6,952 | |
B | 192097.00 | 78 | D63 | . 44 | 3600 | . 33 | F | 0.25 | B3 | ฿5,013 | |
C | 193379.60 | 79.2 | 100L | 3.2 | 1800 | 3 | F | 2.24 | เข้มงวด | ฿37,963 | |
D | 193380.60 | 89 | 100L | 3.75 | 3600 | 4 | F | 2.98 | เข้มงวด | ฿40,436 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีโครงปิดพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิงสำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและน้ำกระเด็นเป็นครั้งคราว
- มีฐานแบบแข็งสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวที่แข็ง
- มีการหล่อลื่น VERIFY เพื่อการทำงานของมอเตอร์ที่ราบรื่น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
- CE
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้ง Leeson B3 Flange 575V IEC AC metric motors?
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหล่านี้มีการออกแบบเพลาแบบมีคีย์ โหลดเชื่อมต่อกับมอเตอร์โดยใช้กุญแจ กุญแจถูกติดตั้งเข้ากับเพลาของมอเตอร์และช่องเสียบที่จุดต่อโหลด
เราหล่อลื่นมอเตอร์เมตริก Leeson B3 หน้าแปลน 575V IEC AC บ่อยแค่ไหน?
มอเตอร์เหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบปิดผนึก พวกเขาไม่ต้องการการหล่อลื่นแม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
Leeson B3 หน้าแปลน 575V IEC มอเตอร์เมตริก AC เหมาะสำหรับการติดตั้งในแนวตั้งหรือไม่?
ขอแนะนำให้ติดตั้งมอเตอร์เหล่านี้ในแนวนอน มีฐานที่มั่นคงพร้อมรูเกลียวสำหรับยึดมอเตอร์ให้แน่นบนพื้นผิวเรียบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตอกตะปู
- เครื่องปรับอากาศติดเพดาน
- รองรับท่อระบายแก๊ส
- Grommets ยาง
- การควบคุมระดับน้ำ
- ท่อไฮโดรลิค
- โคมไฟ
- เครื่องกลยานยนต์
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- JAMCO รถเข็นสเตนเลสสตีลสำหรับงานหนัก
- KEO เคาเตอร์ซิงค์คาร์ไบด์ 1 ขลุ่ย 82 องศารวมมุม
- WESTWARD สปริงรีเทนเนอร์
- SIEMENS อุปกรณ์ Padlocking
- GATES แคลมป์หดเทอร์โมพลาสติกที่ไวต่อความร้อน
- MARCOM ดีวีดีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Ghs
- THOMAS & BETTS การมัดสายเคเบิล
- BRADY 5180 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- DIXON ท่อเบรกอากาศ
- SOUTHWIRE COMPANY สายไฟสนามบิน