Starrett 25sc38 | 50156 | คอลเลทแยก 0.375 นิ้ว รูทะลุ | 5ual2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 25SC38 Collet แยก 0.375 นิ้วผ่านรู | AE6MZE 5UAL2 / 50156

STARRETT คอลเลทแยก 25SC38 0.375 นิ้ว รูทะลุ

In Stock
รายการ: AE6MZE รุ่น: 25SC38ข้ามอ้างอิง: 5UAL2 / 50156
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
฿1,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแยก Collet
สำหรับตัวบ่งชี้ขนาดก้าน3 / 8 "
รวมถึงการปรับละเอียด
วัสดุเหล็ก
ประเภทสินค้าแยก Collet
ขนาด1 "x 0.5" x 1 "
ขนาดเกลียว1 / 2-20
UPC049659501568
ใช้กับไดอัลอินดิเคเตอร์, อินดิเคเตอร์ดิจิตอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ปลอกรัดแบบแยก Starrett 25SC38 เหมาะสำหรับการติดตั้งและยึดตัวระบุหน้าปัดเข้ากับที่ยึด ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปลอกรัดแบบแยกส่วนนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ใช้งานได้กับทั้งหน้าปัดและตัวระบุแบบดิจิตอล
  • คอลเลทแบบแยกนี้มีกลไกการจับยึดที่ช่วยให้สามารถขันให้แน่นรอบชิ้นงานได้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับส่วนเกลียวด้านนอกที่บีบอัดส่วนที่แยกของปลอกรัด เพื่อยึดชิ้นงานไว้อย่างแน่นหนา

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกปลอกรัดแบบแยกนี้คืออะไร?

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาดชิ้นงาน ความแม่นยำ ความเข้ากันได้ของวัสดุ ประเภทการใช้งาน และความพอดีของเครื่องจักร

ถามความแตกต่างระหว่างคอลเล็ตและคอลเล็ตแบบแยกคืออะไร?

ก. คอลเล็ตเป็นอุปกรณ์จับยึดที่ใช้เพื่อยึดชิ้นงานหรือเครื่องมือ ในขณะที่คอลเล็ตแบบแยกเป็นคอลเล็ตประเภทเฉพาะที่มีการตัดตามความยาว ทำให้สามารถขยายและจับชิ้นงานได้เมื่อขันให้แน่น ทำให้มีความยืดหยุ่นในการรองรับขนาดต่างๆ ภายใน ช่วงที่กำหนด

ถามจะรักษา collet แบบแยกนี้ได้อย่างไร?

A.

  • ทำความสะอาดปลอกรัดแยกหลังการใช้งานแต่ละครั้งเพื่อกำจัดเศษและสิ่งปนเปื้อน
  • ตรวจสอบการสึกหรอหรือความผิดปกติก่อนใช้งานเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง
  • ใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมเพื่อลดการเสียดสีและการสึกหรอ
  • เก็บในที่สะอาดและแห้งห่างจากสภาวะที่รุนแรง

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT คอลเลทแยก 25SC38 0.375 นิ้ว รูทะลุ
฿1,884 / หน่วย