Starrett 657ez | ฐานแม่เหล็กพร้อมไฟบอกสถานะ 2.25" Dial Size | 2zul5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 657EZ ฐานแม่เหล็กพร้อมไฟแสดงสถานะขนาดหน้าปัด 2.25 | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ ฐานแม่เหล็กพร้อมไฟแสดงสถานะ 2.25" ขนาดหน้าปัด

In Stock
รายการ: AC4GZQ รุ่น: 657EZข้ามอ้างอิง: 2ZUL5 / 52751
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
฿36,511 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้ที่มีฐานแม่เหล็ก
AGD เลขที่เอจีดี 2
กลับประเภทแม่เหล็ก
ขนาดฐาน1 15/16 กว้าง x 1 5/8 ลึก x 1 7/8 H
ประเภทแบริ่งที่ราบ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
จุดติดต่อ Dia1 / 4 "
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-25-0
กดขนาด2.25 "
เสร็จสิ้นBlack
graduations0.005 "
แถบแม่เหล็ก100 ปอนด์
พิสัย0 ถึง 0.125 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.050 "
การอ่านสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.51
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Starrett 657EZ เป็นชุดตัวบ่งชี้การอ่านแบบสมดุลซึ่งประกอบด้วยฐานแม่เหล็กชุดเสาตั้งตรงและตัวบ่งชี้หน้าปัด 25-131J (การอ่านค่าการหมุนหมายเลข 0-25-0)
  • ฐานมีพื้นผิวสัมผัสแม่เหล็กกราวด์ที่มีความแม่นยำสามแบบซึ่งสามารถยึดกับพื้นผิวเหล็กหรือเหล็กในแนวนอนแนวตั้งหรือคว่ำลงได้
  • การประกอบเสาหมุนของชุดนี้ให้การปรับแบบสากลทั้งในระนาบแนวนอนและแนวตั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดฐานgraduationsชิ้นราคา
STARRETT 659BZ ที่จับฐานแม่เหล็ก | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZกว้าง 2 1/2 x ลึก 3 x สูง 2 1/8 นิ้ว0.0005 "ตัวบ่งชี้พร้อมที่ยึดแม่เหล็ก฿67,439

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 657EZ ฐานแม่เหล็กพร้อมไฟแสดงสถานะ 2.25" ขนาดหน้าปัด
฿36,511 / หน่วย