Starrett 708acz | 64217 | ตัวบ่งชี้การทดสอบด้วย Acc 0-0.010 ใน | 2zuk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 708ACZ ตัวบ่งชี้การทดสอบด้วย Acc 0-0.010 ใน | AC4GZH 2ZUK3 / 64217

STARRETT ตัวบ่งชี้การทดสอบ 708ACZ พร้อม Acc 0-0.010 In

In Stock
รายการ: AC4GZH รุ่น: 708ACZข้ามอ้างอิง: 2ZUK3 / 64217
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
฿30,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน
ประเภทแบริ่งประดับด้วยเพชรพลอย
จุดติดต่อ Dia0.078 "
ความยาวของจุดสัมผัส13 / 16 "
รูปแบบจุดติดต่อคาไบด์
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-5-0
กดขนาด1.5 "
graduations0.0001 "
รูปแบบตัวบ่งชี้ตามแนวนอน
พิสัย0 ถึง 0.01 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.0100 "
การอ่านสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดgraduationsรวมถึงพิสัยราคา
STARRETT 708AZ ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน 0-0.010 ใน | AC4GZF 2ZUK1 / 64212 708AZ1.5 "0.0001 "ไม่รวม0.010 "฿25,284
STARRETT 709AZ ตัวบ่งชี้การทดสอบเพียง 1.375in เส้นผ่านศูนย์กลาง 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214 709AZ1.5 "0.0005 "ไม่รวม0.030 "฿21,007
STARRETT 709ACZ Dial Test Indicator 0-0.030 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375 | AC4GZJ 2ZUK4/64219 709Acz1.5 "0.0005 "ประกบติด0.030 "฿25,058
STARRETT 709BCZ Dial Test Indicator 0-0.060 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.375 | AC4GZK 2ZUK5/64220 709bcz1.375 "0.0005 "ประกบติด0.060 "฿30,560
STARRETT 709BZ ไดอัลอินดิเคเตอร์ 0.0005 Grad 0.06 Range Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "ไม่รวม0.060 "฿25,665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT ตัวบ่งชี้การทดสอบ 708ACZ พร้อม Acc 0-0.010 In
฿30,566 / หน่วย