ตัวบ่งชี้การทดสอบคำสุดท้าย Starrett ; 711lcsz | 2zuj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT 711LCSZ ไฟบอกคำสุดท้าย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 0.0005 นิ้ว | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957

STARRETT 711LCSZ Last Word Test Indicator, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว, 0.0005 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4GZD รุ่น: 711LCSZข้ามอ้างอิง: 2ZUJ8 / 52957
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
฿21,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน
ประเภทแบริ่งที่ราบ
จุดติดต่อ Dia0.120 "
สีของสายโทรศัพท์ครึ่งสีขาว
โทรอ่าน0-15-0
กดขนาด1"
graduations0.0005 "
รูปแบบตัวบ่งชี้ตามแนวนอน
พิสัย0 ถึง 0.03 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.0300 "
การอ่านสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวบ่งชี้การทดสอบหน้าปัดแนวนอนที่ออกแบบมาสำหรับการทดสอบชิ้นงานสำหรับการหมดและความผิดเพี้ยนของพื้นผิวในการตัดเฉือนการตรวจสอบและการจัดวางโครงร่าง
  • สวิตช์ถอยหลังที่เป็นบวกสำหรับเปลี่ยนทิศทางการอ่านและการทำงานของคันโยกที่ประดับด้วยเพชรพลอยเพื่อให้การทำงานราบรื่น
  • ตัวท่อแบบหมุนได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโดยใช้ตัวยึดแรงเสียดทานหรือที่ยึดตัวถังและจุดสัมผัสวงล้อชุบฮาร์ดโครมเพื่อความชัดเจน
  • หน้าปัดแบบสมดุลที่มีหน้าปัดสีขาวพร้อมแรเงาสีเหลืองครึ่งหนึ่งเพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำเมื่อใช้กับกระจกหรือในแอปพลิเคชั่นเจาะรู
  • ตรงหรือเกินกว่าข้อกำหนดด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพของมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลรวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIST)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดgraduationsรวมถึงราคา
STARRETT 711GCSZ Dial Test Indicator เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 0.001 นิ้ว | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "ตัวบ่งชี้พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด฿20,602
STARRETT 711HSAZ ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน 0.030 นิ้ว 0.0005 Grad | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "ตัวบ่งชี้ที่มีก้านสากล, แขนยาวและสั้น, แคลมป์ร่างกาย฿14,152

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT 711LCSZ Last Word Test Indicator, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว, 0.0005 นิ้ว
฿21,473 / หน่วย