STARRETT 799AZ-40/1000 คาลิเปอร์ดิจิตอล, ช่วง 0 - 40 นิ้ว, ปากแบบ Nib
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาลิปเปอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | +/-0.003"/0.07 มม |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
กรณี | พลาสติก |
ความลึกของขากรรไกร | 4" |
พิสัย | 0 ถึง 1000mm |
ความละเอียด | 0.0005 "/ 0.0100 มม |
เอาต์พุต SPC | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 9017304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เอาต์พุต SPC | ความถูกต้อง | กรณี | ชิ้น | ความลึกของขากรรไกร | วัสดุ | พิสัย | ความละเอียด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5000BZ-24/600 | ใช่ | +/-0.002"/0.05 มม | ไม้ | Caliper อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล | 4.92 " | คาร์บอนไฟเบอร์ | 0 ถึง 24"/0 ถึง 600 มม | 0.0005 "/ 0.01 มม | ฿106,080 | ||
B5000BZ-40/1000 | ใช่ | +/-0.003"/0.07 มม | ไม้ | Caliper อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล | 4.92 " | คาร์บอนไฟเบอร์ | 0 ถึง 40"/0 ถึง 1000 มม | 0.0005 "/ 0.01 มม | ฿133,351 | ||
5006BZ-14/350 | ใช่ | +/-0.002"/0.05 มม | ไม้ | Caliper อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล | 3.94 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 14"/0 ถึง 350 มม | 0.0005 "/ 0.01 มม | ฿99,318 | ||
5002BZ-16/400 | ใช่ | +/-0.002"/0.05 มม | ไม้ | Caliper อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล | 4.92 " | คาร์บอนไฟเบอร์ | 0 ถึง 16"/0 ถึง 400 มม | 0.0005 "/ 0.01 มม | ฿137,501 | ||
5002BZ-24/600 | ใช่ | +/-0.002"/0.05 มม | ไม้ | Caliper อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล | 4.92 " | คาร์บอนไฟเบอร์ | 0 ถึง 24"/0 ถึง 600 มม | 0.0005 "/ 0.01 มม | ฿95,739 | ||
798B-6/150 วัตต์ / SLC | ใช่ | - | พลาสติก | Caliper อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล | 1.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม | 0.0005 "/ 0.01 มม | ฿24,648 | ||
798B-8/200 วัตต์ / SLC | ใช่ | - | พลาสติก | Caliper อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล | 1.88 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | 0.0005 "/ 0.01 มม | ฿29,071 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.