EATON ข้อต่อท่อไฮดรอลิกตัวผู้ NPT เหล็กกล้า
ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตัวผู้ของ Eaton ซีลท่อและสายยางเพื่อให้ป้องกันการรั่วไหลในชุดประกอบท่อไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ถุงเท้ายาว | ความยาว | |
---|---|---|---|---|---|
A | 90305-041000 | -4 | 5 / 16 " | 2.3 " | RFQ
|
A | 90304-041000 | -4 | 1 / 4 " | 2.3 " | RFQ
|
A | 90306-061000 | -6 | 3 / 8 " | 2.59 " | RFQ
|
A | 90308-081000 | -8 | 1 / 2 " | 3.03 " | RFQ
|
คุณสมบัติ
- ข้อต่อท่อไฮดรอลิก Eaton เชื่อมต่อท่อไฮดรอลิก Eaton Synflex Series เข้ากับอุปกรณ์เกลียว NPTF ที่เข้ากันได้
- อุปกรณ์ท่อหางปลาเหล่านี้สร้างชุดประกอบท่อไฮดรอลิกแบบกำหนดเองในระบบยานยนต์
- มีชั้นสังกะสีโครเมียมไตรวาเลนต์ที่ใช้กับโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Eaton เครื่องย้ำไฮดรอลิค: เครื่องนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างสายท่อไฮดรอลิกใหม่นอกสถานที่
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการติดตั้งข้อต่อท่อเหล่านี้?
- ข้อต่อท่อของ Eaton เชื่อมต่อโดยการสอดปลายที่ปอกแล้วของสายไฟที่ควั่นเข้าไปในช่องเปิดของขั้วต่อ
- จากนั้นบีบอัด (การจีบ) ให้แน่นรอบๆ ลวด ทำให้เสียรูปทรงทางกลไก
ข้อต่อเกลียวตรงคืออะไร?
อุปกรณ์เกลียวตรงมีเกลียวที่ขนานกันในรูปทรงกระบอก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Quick Connect ข้อต่ออากาศ
- ระบบกรอง
- ลิฟท์แพลตฟอร์ม
- RH Meters และ Thermohygrometer Acc.
- ลวดเทอร์โมคับเปิล
- วาล์วปิด
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- Rivets
- ระบบอัดอากาศ
- LEONARD VALVE วาล์วผสมสีบรอนซ์
- MUELLER INDUSTRIES ท่อทองแดงแบบตรง: ประเภท DWV
- LOC-LINE วาล์วในบรรทัด
- SALSBURY INDUSTRIES มาตรฐานกล่องจดหมาย
- APOLLO VALVES เศรษฐกิจวาล์วหน้าแปลนทะเล
- WRIGHT TOOL ประแจตีนกา 3/8 นิ้ว 12 แฉก น็อตแฟลร์
- HUMBOLDT แหวนรองรับ, เหล็กหล่อ
- TRI-ARC บันได U-Design บนชั้นดาดฟ้า เอียง 50 องศา