ชุดสี่เหลี่ยมรวม Starrett C434-12-4r | 2zur3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT C434-12-4R ชุดประแจเหลี่ยม 12 นิ้ว; 4 ชิ้น | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548

STARRETT C434-12-4R ชุดเหลี่ยมรวม 12 นิ้ว; 4 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC4HAQ รุ่น: C434-12-4Rข้ามอ้างอิง: 2ZUR3 / 51548
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
฿21,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสี่เหลี่ยมรวมกัน
ใบมีดเสร็จสิ้นซาติน Chrome
ความยาวใบมีด12 "
วัสดุใบมีดเหล็กชุบแข็งและนิรภัย
เสร็จสิ้นเคลือบสีดำเรียบ
ประเภทการสำเร็จการศึกษา4R
graduationsวันที่ 8/16/32/64
วัสดุหัวเหล็ก
ประเภทหัวสแควร์, ศูนย์, ไม้โปรแทรกเตอร์
จำนวนชิ้น4
UPC0049659515480

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS9017208080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุดสี่เหลี่ยมแบบรวมเหมาะสำหรับการวัดความลึกความสูงและระดับรวมถึงการขีดเขียนพื้นผิวในระบบประปาเครื่องมือวัดและการใช้งานยานยนต์
  • หัวเหล็กชุบแข็งและปลอมแปลงพร้อมเคลือบสีดำเรียบและใบมีดเหล็กชุบแข็งสลักรูปถ่ายเพื่อการป้องกันที่สมบูรณ์จากของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและการละเมิดในไซต์งาน
  • มาพร้อมกับไม้โปรแทรกเตอร์แบบพลิกกลับได้ที่ขูดสลักสลักเกลียวและระดับวิญญาณเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวใบมีดวัสดุใบมีดจำนวนชิ้นเสร็จสิ้นประเภทการสำเร็จการศึกษาgraduationsวัสดุหัวราคา
STARRETT C11H-6-4R ใบมีดเหลี่ยมผสม 6 นิ้ว เหล็กนิรภัย | เอซี4ฮาล 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4Rจัตุรัสรวม6"เหล็กชุบแข็งและนิรภัย2ริ้วรอยดำ4Rวันที่ 8/16/32/64เหล็กหล่อ฿7,062
STARRETT ชุดเหลี่ยมรวม C11H-12-4R ใบมีด 12 นิ้ว - 2 ชิ้น | เอซี4ฮัน 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4Rจัตุรัสรวม12 "เหล็กชุบแข็งและนิรภัย2ริ้วรอยดำ4Rวันที่ 8/16/32/64เหล็กหล่อ฿7,342
STARRETT 11H-12-4R ชุดสี่เหลี่ยมรวม เหล็กหล่อ ผิวเหล็ก - 2 ชิ้น | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4Rชุดสี่เหลี่ยมรวมกัน12 "เหล็ก2ริ้วรอยดำ4Rวันที่ 8/16/32/64เหล็กหล่อ฿5,908
STARRETT C434M-300 300มม. ชุดรวมทรงสี่เหลี่ยม, ใบมีดเหล็ก, สีดำ | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300ชุดสี่เหลี่ยมรวมกัน12 "เหล็ก4เคลือบฟันดำ351 มม. และ 1/2 มมเหล็ก฿23,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT C434-12-4R ชุดเหลี่ยมรวม 12 นิ้ว; 4 ชิ้น
฿21,672 / หน่วย