Starrett S4001-060 | 67481 | ชุดพินเกจ ลบ ช่วง 0.011 ถึง 0.060 นิ้ว 50 เกจ 4ceu3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STARRETT S4001-060 Pin Gage Set ลบ ช่วง 0.011 ถึง 0.060 นิ้ว 50 Gages | AD6XFD 4CEU3 / 67481

STARRETT S4001-060 ชุดพินเกจ ลบ ช่วง 0.011 ถึง 0.060 นิ้ว 50 เกจ

In Stock
รายการ: AD6XFD รุ่น: S4001-060ข้ามอ้างอิง: 4CEU3 / 67481
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
฿7,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPin Gage ลบชุด
เพิ่มขึ้น (ใน.)0.001
ความยาว2"
วัสดุเหล็ก
ช่วงการวัด0.011 ถึง 0.060 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์starrett-s4000-060.pdf
รูปร่างรอบ
ความอดทน0.0002

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS9017800000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Starrett S4001-060 เป็นชุดเกจลบพินที่เหมาะสำหรับช่องเกจที่อยู่ในช่วง 0.011-0.060 นิ้ว
  • มาในเคสป้องกันที่มีเกจ 50 พินโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.001 นิ้วและที่จับเกจ Go / No-Go แบบรหัสสี
  • เกจพินที่ไม่มีการปัดตรงกลางของชุดนี้มีความอดทน 0.0002 นิ้วโดยมีขนาดตามลำดับที่ฝังอยู่บนพื้นผิว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นช่วงการวัดราคา
STARRETT S4003-250 Pin Gage Set, ลบ, 0.061 ถึง 0.250 นิ้ว, 190 Gages | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage ลบชุด0.061 ถึง 0.250 "฿16,988
STARRETT S4005-500 Pin Gage Set, ลบ, ช่วง 0.251 ถึง 0.500 นิ้ว, 250 Gages | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage ลบชุด0.251 ถึง 0.500 "฿24,163
STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 ถึง 0.625 นิ้ว, 125 Gages | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625ชุดพินเกจพลัส0.501 ถึง 0.625 "฿31,082
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626 ถึง 0.750 นิ้ว, 125 Gages | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750ชุดพินเกจพลัส0.626 ถึง 0.750 "฿31,416
STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, ลบ, 0.626 ถึง 0.750 นิ้ว, 125 Gages | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage ลบชุด0.626 ถึง 0.750 "฿31,017
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 ถึง 0.832 นิ้ว, 82 Gages | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832ชุดพินเกจพลัส0.751 ถึง 0.832 "฿53,115
STARRETT S4011-832 Pin Gage Set, ลบ, 0.751 ถึง 0.832 นิ้ว, 82 Gages | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Pin Gage ลบชุด0.751 ถึง 0.832 "฿54,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STARRETT S4001-060 ชุดพินเกจ ลบ ช่วง 0.011 ถึง 0.060 นิ้ว 50 เกจ
฿7,589 / หน่วย