STARRETT S4011-832 ชุดพินเกจ ลบ ช่วง 0.751 ถึง 0.832 นิ้ว 82 เกจ
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Pin Gage ลบชุด |
เพิ่มขึ้น (ใน.) | 0.001 |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
ช่วงการวัด | 0.751 ถึง 0.832 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | starrett-s4000-060.pdf |
รูปร่าง | รอบ |
ความอดทน | 0.0002 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 9017800000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ช่วงการวัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
S4001-060 | Pin Gage ลบชุด | 0.011 ถึง 0.060 " | ฿7,589 | ||
S4003-250 | Pin Gage ลบชุด | 0.061 ถึง 0.250 " | ฿16,988 | ||
S4005-500 | Pin Gage ลบชุด | 0.251 ถึง 0.500 " | ฿24,163 | ||
S4006-625 | ชุดพินเกจพลัส | 0.501 ถึง 0.625 " | ฿31,082 | ||
S4008-750 | ชุดพินเกจพลัส | 0.626 ถึง 0.750 " | ฿31,416 | ||
S4009-750 | Pin Gage ลบชุด | 0.626 ถึง 0.750 " | ฿31,017 | ||
S4010-832 | ชุดพินเกจพลัส | 0.751 ถึง 0.832 " | ฿53,115 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.