เริ่มสนามบินนานาชาติ Lap65-30 | เครื่องติดฉลากมือถือ 1-1/8 นิ้ว Max Label W | 11j894 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เริ่มใช้งาน INTERNATIONAL LAP65-30 Hand Held Labeler 1-1 / 8 Inch Max Label W | AA3FUK 11J894

START INTERNATIONAL LAP65-30 มือถือ Labeler 1-1/8 นิ้ว Max Label W

In Stock
รายการ: AA3FUK รุ่น: LAP65-30ข้ามอ้างอิง: 11J894
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
฿8,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้สมัครฉลากมือถือ
สีผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
ขนาดแกน1"
ความสูง4"
ความยาวของฉลาก0.78 ถึง 2.36 "
ความยาว9"
ความจุความกว้างของซับ0.75 ถึง 1.2 "
วัสดุพลาสติก
สูงสุด ม้วนนอก Dia3.93 "
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.8
รหัส HS3926100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ความยาวป้าย (2-3 / 8 "(60 มม.))
  • สูงสุด ความกว้างป้าย (1-1 / 8 "(28 มม.))
  • สูงสุด ม้วน Dia (3-15 / 16 "(100 มม.))
  • นาที. แกน Dia (1 "(25 มม.))

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความกว้างของซับราคา
START INTERNATIONAL LAP65-100 Hand Held Labeler 3-27 / 32 Inch Max Label W | AA3FUJ 11J893 รอบ65-1002.15 ถึง 3.96 "฿10,577
เริ่มใช้งาน INTERNATIONAL LAP65-60 Hand Held Labeler 2-3 / 8 Inch Max Label W | AA3FUL 11J895 รอบ65-601 ถึง 2.36 "฿9,779
START INTERNATIONAL LAP6510-30 อุปกรณ์ติดฉลาก, ความกว้างของไลเนอร์ 0.75 ถึง 1.20 นิ้ว, ความยาวฉลาก 0.39 ถึง 2.36 นิ้ว | CM9GUV รอบ6510-30-฿12,054
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL LAP65-30 มือถือ Labeler 1-1/8 นิ้ว Max Label W
฿8,505 / หน่วย