เริ่ม International Ld3000 | เครื่องจ่ายป้ายไฟฟ้า 7 ยาว 12v Dc | 39ul42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

START INTERNATIONAL LD3000 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า 7 ความยาว 12V DC | AH9DME 39UL42

START INTERNATIONAL LD3000 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า 7 ความยาว 12V DC

In Stock
รายการ: AH9DME แบบ: LD3000ข้ามอ้างอิง: 39UL42
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
฿29,331 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า
สีBlack
แกน Dia1 "และ 3"
ความเร็วการป้อน2.2 นิ้ว/วินาที
ความสูง10.7 "
ความยาวของฉลาก0.25 ถึง 3 "
ความยาว7"
ความจุความกว้างของซับ0.25 ถึง 2.25 "
วัสดุอลูมิเนียมอโนไดซ์
ความจุม้วน7.5 "
แรงดันไฟฟ้า12V ซี
ความกว้าง6.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเร็วในการป้อน: 2.2 "ต่อวินาที
  • สูงสุด ความกว้างป้าย: 2-1 / 4 "
  • สูงสุด ความยาวป้าย: 3 "(76 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฉลากความจุความกว้างของซับแรงดันไฟฟ้าราคา
START INTERNATIONAL LD3500 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า 7 ความยาว 12V DC | AH9DMD 39UL41 LD35000.25 ถึง 4 "0.25 ถึง 2.25 "12V DC w / Universal Transformer฿30,484
START INTERNATIONAL LD3000 เครื่องจ่ายฉลากกระจายไฟฟ้าสถิต ESD, ความยาวฉลาก 0.25 ถึง 3 นิ้ว | CM9GUW LD3000 อีเอสดี0.25 ถึง 3 "0.25 ถึง 2.25 "12V ซี฿42,963
RFQ
START INTERNATIONAL LD3000 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า FDA, ความกว้างของซับ 0.25 ถึง 2.25 นิ้ว, ความยาวฉลาก 0.25 ถึง 3 นิ้ว | CM9GUX LD3000 อย0.25 ถึง 3 "0.25 ถึง 2.25 "12V ซี฿55,327
RFQ
START INTERNATIONAL LD3000-J Electric Label Dispenser, 0.25 ถึง 2.65 นิ้ว Liner กว้าง, 0.25 ถึง 3 นิ้ว ความยาวฉลาก | CH9KQZ LD3000-เจ0.25 ถึง 3 "0.25 ถึง 2.65 "12V ซี฿33,072
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL LD3000 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า 7 ความยาว 12V DC
฿29,331 / หน่วย