START INTERNATIONAL LDX8025 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า ความกว้างของซับใน 0.25 ถึง 8 นิ้ว ความยาวฉลาก 0.125 ถึง 12 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า |
แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 0.4A |
แอมป์ที่ 60 เฮิร์ตซ์ | 0.75A |
ความเร็วการป้อน | 2 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 10.4 " |
ความยาวของฉลาก | 0.125 ถึง 12 " |
ความยาว | 14.4 " |
ความจุความกว้างของซับ | 0.25 ถึง 8 " |
ความจุม้วน | 12 " |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | AC 220 ถึง 240V |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | AC 100 / 115V |
ความกว้าง | 14.9 " |
รุ่น | แอมป์ที่ 50 เฮิร์ตซ์ | แกน Dia | ความเร็วการป้อน | ความยาวของฉลาก | วัสดุ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลดีเอ็กซ์8050 | 1.8A | 3" | 3.9 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 12 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | ฿41,307 | |
LDX8050C | 1.8A | 3" | 3.9 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 12 " | สแตนเลสและอลูมิเนียม | 110/115 | ฿44,566 | |
แอลดีเอ็กซ์8100 | 2A | 1 "และ 3" | 7.8 นิ้ว/วินาที | 0.50 ถึง 12 " | อลูมิเนียมอโนไดซ์ | 110 / 115V AC, 2.5A 60Hz | ฿44,161 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.