START INTERNATIONAL SL9518 แท่นตัดเทปและฉลากหลายม้วน สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปหลายม้วนและเครื่องจ่ายฉลาก |
สี | สีน้ำเงิน |
ขนาดแกน | 3" |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 12.315 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 6" |
สูงสุด ความกว้างม้วน | 18 " |
ความกว้าง | 20.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.