START INTERNATIONAL เครื่องป้อนวัสดุ TBCFEEDER สำหรับเครื่องตัดซีรีส์ Tbc50
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องป้อนวัสดุ |
ความเร็วการป้อน | ปรับ |
ความสูง | 8.7 " |
ความยาว | 30 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 18 " |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 230 VAC |
ความกว้าง | 13.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8472909080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | สูงสุด ม้วนนอก Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีเอฟดี250 | 29.1 " | 38.2 " | 39 " | 19.3 " | ฿213,581 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.