เริ่มสนามบินนานาชาติ Tda025b | เครื่องจ่ายเทปไฟฟ้า | 20xe12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

START INTERNATIONAL TDA025B เครื่องจ่ายเทปไฟฟ้า | AF7ECV 20XE12

START INTERNATIONAL TDA025B แท่นตัดเทปไฟฟ้า

In Stock
รายการ: AF7ECV รุ่น: TDA025Bอ้างอิงไขว้: 20XE12
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
฿39,061 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายเทปไฟฟ้า Carousel
สีBlack
การก่อสร้างเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก
ประเภทหลักสากล
ตัดความแม่นยำ0.08 "
ความยาวตัด0.6 ถึง 2.76 "
อาหารม้าหมุน
ความสูง5.9 "
ความยาว10.2 "
การตั้งค่าความยาวด้วยมือ
สูงสุด ม้วนนอก Dia5.9 "
สูงสุด ความกว้างของเทป0.98 "
ความต้องการไฟฟ้า120V
เทปเบรคไม่
เครื่องตัดเทปอัตโนมัติ
ความยาวในการจัดส่งเทป.6 "ถึง 2.76"
ความกว้างของเทป0.12 ถึง 0.98 "
แรงดันไฟฟ้า117V
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8422400002

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL TDA025B แท่นตัดเทปไฟฟ้า
฿39,061 / หน่วย