เริ่ม Intl Zcm1000b | เครื่องจ่ายเทปสำหรับเทปแคบ | 11j979 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1000B ระหว่างประเทศสำหรับเทปแคบ | AA3FWP 11J979

START INTERNATIONAL ZCM1000B แท่นตัดเทปสำหรับเทปหน้าแคบ

In Stock
รายการ: AA3FWP รุ่น: ZCM1000Bข้ามอ้างอิง: 11J979
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
฿39,702 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายเทป
สีBlack
การก่อสร้างเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก
ความยาวตัด0.79 ถึง 39 "
ความสูง6.3 "
ความยาว9.7 "
สูงสุด ความกว้างของเทป2"
หน่วยความจำ1
ม้วน Dia1"
เครื่องตัดเทปอัตโนมัติ
ความยาวในการจัดส่งเทป0.79 "ถึง 39"
ความกว้างของเทป0.125 ถึง 1 "
ความกว้าง5.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8422409181
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างความยาวตัดความสูงชิ้นความยาวความกว้างของเทปความกว้างราคา
Start INTERNATIONAL ZCM1000 เครื่องป้อนและตัดเทปอัตโนมัติ | AA3FWN 11J978 ZCM1000เหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก0.79 ถึง 39 "6.3 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "0.28 ถึง 2 "5.3 "฿33,685
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1000C ระหว่างประเทศสำหรับเทปบอบบาง | AA3FWQ 11J980 ZCM1000Cเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก0.79 ถึง 39 "6.3 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "0.28 ถึง 2 "5.3 "฿36,918
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1000D ระหว่างประเทศสำหรับชิ้นส่วนตัดสั้น | AA3FWR 11J981 ZCM1000Dเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก0.2 ถึง 39 "6.3 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "0.28 ถึง 2 "5.3 "฿37,124
START INTERNATIONAL ZCM1000E เครื่องจ่ายเทปสองม้วนอิเล็กทรอนิกส์ | AA3FWT 11J982 ZCM1000Eเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก0.79 ถึง 39 "6.3 "เครื่องจ่ายเทปสองม้วน9.7 "0.28 ถึง 2 "5.3 "฿39,496
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1000K ระหว่างประเทศด้วย Creaser | AA3FWU 11J983 ZCM1000Kเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก0.79 ถึง 39 "6.5 "เครื่องจ่ายเทป10.2 "0.5 ถึง 1.1 "5.3 "฿52,798
START INTERNATIONAL ZCM1000NM เครื่องปิดเทปสำหรับฟิล์มกันรอย 2 นิ้ว | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก0.79 ถึง 39 "5.9 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "0.28 ถึง 2 "5.4 "฿43,001
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM1000T ระหว่างประเทศสำหรับเทปบาง | AA3FWW 11J987 ZCM1000Tเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก0.79 ถึง 39 "6.3 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "0.28 ถึง 2 "5.3 "฿34,855

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL ZCM1000B แท่นตัดเทปสำหรับเทปหน้าแคบ
฿39,702 / หน่วย