เริ่ม Intl Zcm2000c | แท่นตัดเทปพร้อมช่องใส่หน่วยความจำ 3 ช่อง | 11j995 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM2000C ระหว่างประเทศพร้อมช่องเสียบหน่วยความจำ 3 ช่อง | AA3FXE 11J995

START INTERNATIONAL แท่นตัดเทป ZCM2000C พร้อมช่องใส่หน่วยความจำ 3 ช่อง

In Stock
รายการ: AA3FXE รุ่น: ZCM2000Cข้ามอ้างอิง: 11J995
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
฿42,486 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจ่ายเทป
สีBlack
การก่อสร้างเหล็กและพลาสติกสำหรับงานหนัก
ตัดความแม่นยำ+/- 0.04 "
ความยาวตัด0.79 ถึง 39 "
ความสูง5.9 "
ความยาว9.7 "
การตั้งค่าความยาวดิจิตอล
สูงสุด ม้วนนอก Dia7"
สูงสุด ความกว้างของเทป2"
หน่วยความจำ3
ความยาวในการจัดส่งเทป0.79 "ถึง 39"
ความกว้างของเทป0.28 ถึง 2 "
แรงดันไฟฟ้า117V
ความกว้าง5.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8422409181
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวหน่วยความจำความกว้างราคา
เริ่มเครื่องจ่ายเทป ZCM2000 ระหว่างประเทศพร้อมช่องเสียบหน่วยความจำ 3 ช่อง | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "35.3 "฿36,918
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM2000B ระหว่างประเทศพร้อมช่องเสียบหน่วยความจำ 3 ช่อง | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "35.4 "฿45,683
START INTERNATIONAL ZCM2000E เทปสองม้วนแบบใช้แล้วทิ้งพร้อม 3 ความยาวที่ตั้งไว้ | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "เครื่องจ่ายเทปสองม้วน9.7 "35.4 "฿45,064
เริ่มใช้เทป ZCM2000K ระหว่างประเทศพร้อม Creaser และ 3 ความยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | AA3FXG 11J997 ZCM2000K5.9 "เครื่องจ่ายเทป9.7 "35.4 "฿58,161
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM2000NM ระหว่างประเทศพร้อมหน่วยความจำ 3 สำหรับฟิล์ม | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "เครื่องจ่ายเทป9 11 / 16 "-5.38 "฿47,134
เริ่มต้นเครื่องจ่ายเทป ZCM2000T ระหว่างประเทศพร้อมช่องเสียบหน่วยความจำ 3 ช่อง | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "เครื่องจ่ายเทป9 11 / 16 "-5.38 "฿39,702
START INTERNATIONAL ZCM2000X แท่นตัดเทปไฟฟ้า, ความกว้างของเทป 0.28 ถึง 2 นิ้ว, ความยาวในการตัด 0.79 ถึง 39 นิ้ว | CM9GWD ZCM2000X-เครื่องจ่ายเทป-10-฿61,694
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

START INTERNATIONAL แท่นตัดเทป ZCM2000C พร้อมช่องใส่หน่วยความจำ 3 ช่อง
฿42,486 / หน่วย