START INTERNATIONAL ZCUT3250 แท่นตัดเทปไฟฟ้า ความกว้างเทป 0.59 ถึง 9.84 นิ้ว ความยาวตัด 1.97 ถึง 394 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องจ่ายเทป |
เส้นรอบวงหลัก | 3" |
ตัดความแม่นยำ | +/- 0.04 " |
ความยาวตัด | 1.97 ถึง 394 " |
อาหาร | อัตโนมัติ |
เวลา | 50 / 60Hz |
ความสูง | 11.4 " |
ความยาว | 9.8 " |
การตั้งค่าความยาว | ดิจิตอล |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 7.8 " |
หน่วยความจำ | 1 |
ความกว้างของเทป | 0.59 ถึง 9.84 " |
แรงดันไฟฟ้า | 100/120/220 ถึง 240V |
ความกว้าง | 7.5 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.