เมืองเหล็ก 642 P | กล่องตั้งพื้น 2 Gang Non-metallic | 6tecXNUMX | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang อโลหะ | AC3GJM 2TEC6

STEEL CITY 642 P Floor Box XNUMX Gang อโลหะ

In Stock
รายการ: AC3GJM รุ่น: 642 Pอ้างอิงข้าม: 2TEC6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿54,916 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องชั้น
ความจุ85.5 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความสูง6"
ความยาว7"
วัสดุพีวีซี
จำนวนแก๊ง2
ขนาดการเปิด7"
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชนิดภาพเขียนสองแก๊ง
ความกว้าง5.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Die Cast Adjusting Ring With Snap-On Feature, Removable Adjusting Ring

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความจุความสูงความกว้างความยาววัสดุจำนวนแก๊งขนาดการเปิดราคา
STEEL CITY 664-SC กล่องเหล็กฝังพื้นแบบซ่อน | AC3GJJ 2TEC3 664-วทบริการปกปิด90 ลูกบาศ์กนิ้ว3.75 "10.25 "4 11 / 16 "เหล็กประทับตรา24.75 "฿14,961
STEEL CITY กล่องพื้น 61 W เหล็กประทับตรา 2 15/16 นิ้วยาว | AC3GJN 2TEC7 W 61-31 ลูกบาศ์กนิ้ว3 11 / 16 "5 5 / 16 "2 15 / 16 "เหล็กประทับตรา15.25 "฿8,813
STEEL CITY FPT449 กล่องพื้น Poke-through Duplex Steel | AC3GJP 2TEC8 เอฟพีที449Poke-Through, Duplex Receptacle, Pre-Wired Pigtail End ในกล่องรวมสัญญาณ27 ลูกบาศ์กนิ้ว16.5 "2"5.75 "เหล็กชุบสังกะสีพร้อมฝาทองเหลือง25.75 "฿43,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STEEL CITY 642 P Floor Box XNUMX Gang อโลหะ
฿54,916 / หน่วย