Steel City 61 วัตต์ | กล่องตั้งพื้นเหล็กปั้ม 2 15/16 นิ้ว ยาว | 2tec7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

STEEL CITY กล่องพื้น 61 W เหล็กประทับตรา 2 15/16 นิ้วยาว | AC3GJN 2TEC7

STEEL CITY กล่องเหล็กตอกพื้น 61 วัตต์ 2 ยาว 15/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3GJN รุ่น: 61 Wอ้างอิงข้าม: 2TEC7
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
฿8,813 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องชั้น
ความจุ31 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความสูง3 11 / 16 "
ความยาว2 15 / 16 "
วัสดุเหล็กประทับตรา
จำนวนแก๊ง1
ขนาดการเปิด5.25 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง5 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Wood Floor Applications

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความจุความสูงความกว้างความยาววัสดุจำนวนแก๊งขนาดการเปิดราคา
STEEL CITY 664-SC กล่องเหล็กฝังพื้นแบบซ่อน | AC3GJJ 2TEC3 664-วทบริการปกปิด90 ลูกบาศ์กนิ้ว3.75 "10.25 "4 11 / 16 "เหล็กประทับตรา24.75 "฿14,961
STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang อโลหะ | AC3GJM 2TEC6 P 642สองแก๊ง85.5 ลูกบาศ์กนิ้ว6"5.38 "7"พีวีซี27"฿54,916
STEEL CITY FPT449 กล่องพื้น Poke-through Duplex Steel | AC3GJP 2TEC8 เอฟพีที449Poke-Through, Duplex Receptacle, Pre-Wired Pigtail End ในกล่องรวมสัญญาณ27 ลูกบาศ์กนิ้ว16.5 "2"5.75 "เหล็กชุบสังกะสีพร้อมฝาทองเหลือง25.75 "฿43,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

STEEL CITY กล่องเหล็กตอกพื้น 61 วัตต์ 2 ยาว 15/16 นิ้ว
฿8,813 / หน่วย