STEEL KING BCF3L048144PB ชั้นวางพาเลท โครงตรง 48 x 48 x 144 สีน้ำเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โครงแท่นวางตรง |
สี | ข้อควรระวังสีน้ำเงิน |
ความลึก | 48 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ตีนผี | 3-1 / 2 x 5 นิ้ว |
ความสูง | 144 " |
ความจุโหลด | 35,200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ชั้น |
ความลึกโดยรวม | 48 " |
ความสูงโดยรวม | 144 " |
ความกว้างโดยรวม | 3" |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 368.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCF3L036192PB | 36 " | 192 " | 35,200 ปอนด์ | 36 " | 192 " | 3" | 3" | ฿25,751 | RFQ
|
BCF3L042192PB | 42 " | 192 " | 35,200 ปอนด์ | 42 " | 192 " | 3" | 3" | ฿24,990 | RFQ
|
BCF3L048192PB | 48 " | 192 " | 35,200 ปอนด์ | 48 " | 192 " | 3" | 3" | ฿25,827 | RFQ
|
BCF4L036096PB | 36 " | 96 " | 51,500 ปอนด์ | 36 " | 96 " | 4" | 4" | ฿15,483 | RFQ
|
BCF4L042096PB | 42 " | 96 " | 51,500 ปอนด์ | 42 " | 96 " | 4" | 4" | ฿15,877 | RFQ
|
BCF4L048096PB | 48 " | 96 " | 51,500 ปอนด์ | 48 " | 96 " | 4" | 4" | ฿16,230 | RFQ
|
BCF4L036120PB | 36 " | 120 " | 51,500 ปอนด์ | 36 " | 120 " | 4" | 4" | ฿19,377 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.