STEEL KING HD4848SFWDHSVG ฐานตู้แร็ค 48x48 4000 ปอนด์ พื้นไม้
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานชั้นวางกอง |
สี | วิสต้า กรีน |
ประเภทเด็ค | ไม้ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 10.5 " |
ความกว้างภายใน | 46 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทเด็ค | ความกว้างภายใน | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD4248SFODHSVG | จุดเปิด | 46 " | 42 " | 48 " | ฿19,402 | |
HD4248SFWDHSVG | ไม้ | 46 " | 42 " | 48 " | ฿20,592 | |
HD4260SFODHSVG | จุดเปิด | 58 " | 42 " | 60 " | ฿20,057 | |
HD4260SFWDHSVG | ไม้ | 58 " | 42 " | 60 " | ฿22,400 | |
HD4848SFODHSVG | จุดเปิด | 46 " | 48 " | 48 " | ฿19,896 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.