STEEL KING RTFAG042192VG โครงตู้แร็ค 42w x 42d x 192h สีเขียว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Teardrop Pallet Rack โครงตรง |
สี | วิสต้า กรีน |
ความลึก | 42 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ตีนผี | 3 x 4 x 1/8 " |
ความสูง | 192 " |
ความจุโหลด | 21,860 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ชั้น |
ความลึกโดยรวม | 42 " |
ความสูงโดยรวม | 192 " |
ความกว้างโดยรวม | 3" |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 487.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFAG036096VG | 36 " | 96 " | 21,860 ปอนด์ | 36 " | 96 " | ฿11,870 | RFQ
|
RTFAG036120VG | 36 " | 120 " | 21,860 ปอนด์ | 36 " | 120 " | ฿12,417 | RFQ
|
RTFAG036144VG | 36 " | 144 " | 21,860 ปอนด์ | 36 " | 144 " | ฿15,513 | RFQ
|
RTFAG042096VG | 42 " | 96 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 96 " | ฿11,274 | RFQ
|
RTFAG042120VG | 42 " | 120 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 120 " | ฿12,813 | RFQ
|
RTFAG042144VG | 42 " | 144 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 144 " | ฿15,882 | RFQ
|
RTFAG042240VG | 42 " | 240 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 240 " | ฿24,031 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.