STEEL KING RTFAG048144VG โครงตู้แร็ค 48w x 48d x 144h สีเขียว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Teardrop Pallet Rack โครงตรง |
สี | วิสต้า กรีน |
ความลึก | 48 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ตีนผี | 3 x 4 x 1/8 " |
ความสูง | 144 " |
ความจุโหลด | 21,860 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ชั้น |
ความลึกโดยรวม | 48 " |
ความสูงโดยรวม | 144 " |
ความกว้างโดยรวม | 3" |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFAG036096VG | 36 " | 96 " | 21,860 ปอนด์ | 36 " | 96 " | ฿11,084 | RFQ
|
RTFAG036120VG | 36 " | 120 " | 21,860 ปอนด์ | 36 " | 120 " | ฿11,438 | RFQ
|
RTFAG036144VG | 36 " | 144 " | 21,860 ปอนด์ | 36 " | 144 " | ฿15,728 | RFQ
|
RTFAG042096VG | 42 " | 96 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 96 " | ฿10,453 | RFQ
|
RTFAG042120VG | 42 " | 120 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 120 " | ฿11,803 | RFQ
|
RTFAG042144VG | 42 " | 144 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 144 " | ฿14,673 | RFQ
|
RTFAG042192VG | 42 " | 192 " | 21,860 ปอนด์ | 42 " | 192 " | ฿18,426 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.