STEELMAX SM-D1-230 สว่านแม่เหล็กแบบพกพา 230V DCB1-9/16นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะแม่เหล็กขนาดกะทัดรัด |
แอมป์ | 4.5 |
กำลังการผลิตเหล็ก | 2" |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
ประเภทแม่เหล็ก | ESB พร้อมการควบคุมรูปร่างสนามแม่เหล็ก |
มอเตอร์ HP | 1.20 |
ไม่มีโหลด RPM | ตัวแปร |
ความสูงโดยรวม | 12.5 " |
กลับได้ | ไม่ |
Spaper Taper | 3 / 4 " |
ความยาวของเครื่องมือ | 10.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 22.0 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 240 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | PL |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.