BUSSMANN Class H: ซีรี่ส์ NON
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไม่ใช่ -70 | 1 1 / 16 " | 70 | 10kA ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ฿1,219 | |
A | ไม่ใช่ -100 | 1 1 / 16 " | 100 | 10kA ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ฿1,430 | |
A | ไม่ใช่ -90 | 1 1 / 16 " | 90 | 10kA ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ฿1,365 | |
A | ไม่ใช่ -80 | 1 1 / 16 " | 80 | 10kA ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VDC | 5.875 " | 250VAC / 125VDC | ฿1,312 | |
A | ไม่ใช่ -200 | 1 9 / 16 " | 200 | 10kA ที่ 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | ฿3,066 | |
A | ไม่ใช่ -150 | 1 9 / 16 " | 150 | 10kA ที่ 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | ฿3,244 | |
A | ไม่ใช่ -125 | 1 9 / 16 " | 125 | 10kA ที่ 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | ฿3,244 | |
A | ไม่ใช่ -175 | 1 9 / 16 " | 175 | 10kA ที่ 250 VAC | 7.125 " | 250 VAC | ฿3,314 | |
A | ไม่ใช่ -400 | 2 1 / 16 " | 400 | 10kA ที่ 250 VAC | 8.625 " | 250 VAC | ฿5,646 | |
A | ไม่ใช่ -300 | 2 1 / 16 " | 300 | 10kA ที่ 250 VAC | 8.625 " | 250 VAC | ฿5,752 | |
A | ไม่ใช่ -350 | 2 1 / 16 " | 350 | 10kA ที่ 250 VAC | 8.625 " | 250 VAC | ฿7,063 | |
A | ไม่ใช่ -600 | 2.593 | 600 | 10kA ที่ 250 VAC | 10.375 " | 250 VAC | ฿8,484 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงหลายบิต
- รีเจนเนอเรทีฟโบลเวอร์รีลีฟวาล์ว
- สายสวน
- รถเข็นบันได
- ครอบคลุมสิ่งที่แนบมาใต้ดิน
- สายพานส่งกำลัง
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ลากจูงยานยนต์
- ROBINAIR ปั๊มสุญญากาศ
- RAYMOND ผู้เสนอญัตติโต๊ะ
- SUPER-STRUT MT718 Series ที่แขวนแหวนแบบแยกส่วน
- COOPER B-LINE ประเภท 12 AW14 Consoles
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 30 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- SLOAN โมดูลอิเล็กทรอนิกส์
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กบันทึกการบริการ
- SMC VALVES เครื่องดูดฝุ่น
- HONEYWELL ปลอกสวมทนการบาดที่สะดวกสบายพร้อมรูนิ้วหัวแม่มือ