Bussmann นอน-300 | ฟิวส์แรงดันต่ำ 300a Class H Non 250vac | 1em27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NON-300 ฟิวส์แรงดันต่ำ 300a Class H Non 250vac | AA9QBZ 1EM27

BUSSMANN NON-300 ฟิวส์แรงดันต่ำ 300a Class H ไม่ใช่ 250vac

In Stock
รายการ: AA9QBZ รุ่น: NON-300อ้างไขว้: 1EM27
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
฿5,752 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นH
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 1 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ OT
ฟิวส์แอมป์300
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 250 VAC
ความยาว8.625 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
ชนิดภาพเขียนไม่สามารถต่ออายุได้
UPC051712303002
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)22.1
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN NON-100 ฟิวส์ครั้งเดียว ตลับหมึกจำกัดกระแสไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 ไม่ใช่ -1001 1 / 16 "10010kA ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC฿1,430
BUSSMANN NON-125 ฟิวส์แรงดันต่ำ 125a Class H Non 250vac | AA9HYN 1DH30 ไม่ใช่ -1251 9 / 16 "12510kA ที่ 250 VAC7.125 "250 VAC฿3,244
BUSSMANN NON-150 ฟิวส์แรงดันต่ำ 150a Class H Non 250vac | AA9HYP 1DH 31 ไม่ใช่ -1501 9 / 16 "15010kA ที่ 250 VAC7.125 "250 VAC฿3,244
BUSSMANN NON-175 ฟิวส์แรงดันต่ำ 175a Class H Non 250vac | AA9HYQ 1DH 32 ไม่ใช่ -1751 9 / 16 "17510kA ที่ 250 VAC7.125 "250 VAC฿3,314
BUSSMANN NON-200 ฟิวส์แรงดันต่ำ 200a Class H Non 250vac | AA9KPH 1DR08 ไม่ใช่ -2001 9 / 16 "20010kA ที่ 250 VAC7.125 "250 VAC฿3,066
BUSSMANN NON-70 ฟิวส์แรงดันต่ำ 70a Class H Non 250vac | AA9MDC 1DX82 ไม่ใช่ -701 1 / 16 "7010kA ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC฿1,219
BUSSMANN NON-80 ฟิวส์แรงดันต่ำ 80a Class H Non 250vac | AA9MDD 1DX83 ไม่ใช่ -801 1 / 16 "8010kA ที่ 250VAC, 10kA ที่ 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC฿1,312

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NON-300 ฟิวส์แรงดันต่ำ 300a Class H ไม่ใช่ 250vac
฿5,752 / หน่วย