STENS 100093 กรองอากาศ 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
ความยาว | 4" |
ขนาด | สูง 3 "W 2-1 / 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
รหัส HS | 8421310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
605228 | - | 5 5 / 16 " | สูง 1-15 / 16 "W 3-1 / 2" | ฿844 | ||
605365 | - | 3" | สูง 1-1 / 4 "W 2-1 / 2" | ฿1,019 | ||
605687 | - | 3 39 / 64 " | สูง 1-19 / 64 "W 1-3 / 16" | - | RFQ
| |
605840 | - | 4.25 " | สูง 2-5 / 16 "W 3-3 / 32" | - | RFQ
| |
100008 | OD 3-3 / 4 "ไอดี 2-3 / 8" | - | H 2 " | - | RFQ
| |
100016 | OD 7 "ID 5-9 / 16" | - | สูง 2-7 / 16 " | ฿460 | ||
100040 | OD 6 "ID 4-5 / 8" | - | สูง 1-7 / 8 " | ฿465 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.