STENS 355079 ใบมีดคลุมดิน 17-15/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบมีดเครื่องตัดหญ้า |
ประเภทใบมีด | การคลุมดิน |
รูกลาง | 5 / 8 " |
ความยาว | 17 15 / 16 " |
ขนาด | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 5/8" |
ความหนา | 0.203 " |
ชนิดภาพเขียน | ที่เกิดขึ้น |
ความกว้าง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8208406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทใบมีด | ความยาว | ขนาด | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310052 | หยัก | 18 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 250 รูกลาง 5/8" | 0.25 " | ตรง Hi-Lift | 2.5 " | ฿922 | ||
330-266 | Standard | 16 " | กว้าง 2 "หนา. 187 รูกลาง 11/16" | 0.19 " | ตรง | 2" | ฿614 | ||
340099 | หยัก | 21 " | กว้าง 3 "หนา. 203 รูกลาง 5/8" | 0.203 " | ตรง Hi-Lift | 3" | - | RFQ
| |
345037 | Standard | 21.625 " | กว้าง 2-1 / 4 "หนา. 134 รูกลาง 7/16" | 0.134 " | ตรง | 2.25 " | ฿752 | ||
345203 | Standard | 20.875 " | กว้าง 2-1 / 4 "หนา. 134 รูกลาง 7/16" รูนอก 3/8 " | 0.134 " | ที่เกิดขึ้น | 2.25 " | - | RFQ
| |
345397 | Standard | 21 " | W 2 1/4 "หนา. 134 รูกลาง 7/16" รูนอก 3/8 " | 0.134 " | ที่เกิดขึ้น | 2.25 " | ฿890 | ||
355275 | การคลุมดิน | 18 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 15/16" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.