STENS 330-266 ใบมีดตัดหญ้า 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบมีดเครื่องตัดหญ้า |
ประเภทใบมีด | Standard |
รูกลาง | 11 / 16 " |
ความยาว | 16 " |
ขนาด | กว้าง 2 "หนา. 187 รูกลาง 11/16" |
ความหนา | 0.19 " |
ชนิดภาพเขียน | ตรง |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8208403000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทใบมีด | ความยาว | ขนาด | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310052 | หยัก | 18 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 250 รูกลาง 5/8" | 0.25 " | ตรง Hi-Lift | 2.5 " | ฿922 | ||
340099 | หยัก | 21 " | กว้าง 3 "หนา. 203 รูกลาง 5/8" | 0.203 " | ตรง Hi-Lift | 3" | - | RFQ
| |
345037 | Standard | 21.625 " | กว้าง 2-1 / 4 "หนา. 134 รูกลาง 7/16" | 0.134 " | ตรง | 2.25 " | ฿752 | ||
345203 | Standard | 20.875 " | กว้าง 2-1 / 4 "หนา. 134 รูกลาง 7/16" รูนอก 3/8 " | 0.134 " | ที่เกิดขึ้น | 2.25 " | - | RFQ
| |
345397 | Standard | 21 " | W 2 1/4 "หนา. 134 รูกลาง 7/16" รูนอก 3/8 " | 0.134 " | ที่เกิดขึ้น | 2.25 " | ฿890 | ||
355079 | การคลุมดิน | 17 15 / 16 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 5/8" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
| |
355275 | การคลุมดิน | 18 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 15/16" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.