STENS 355291 ใบมีดตัดหญ้า 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบมีดเครื่องตัดหญ้า |
ประเภทใบมีด | หยัก |
รูกลาง | 15 / 16 " |
ความยาว | 18 " |
ขนาด | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 209 รูกลาง 15/16" |
ความหนา | 0.209 " |
ชนิดภาพเขียน | ตรง |
ความกว้าง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8208403000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทใบมีด | ความยาว | ขนาด | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330316 | Standard | 19.5 " | กว้าง 3 "หนา. 209 รูกลาง 11/16" | 0.209 " | ขึ้นรูป Hi-Lift | 3" | - | RFQ
| |
330357 | Standard | 20.5 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 305 รูกลาง 29/32" | 0.305 " | ตรง | 2.5 " | - | RFQ
| |
330365 | Standard | 18.625 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 13/16" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | ฿767 | ||
330369 | Standard | 17 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 13/16" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
| |
330373 | Standard | 16 11 / 16 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 13/16" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | - | RFQ
| |
330401 | Standard | 18.625 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 13/16" | 0.203 " | ขึ้นรูป Hi-Lift | 2.5 " | ฿933 | ||
330405 | Standard | 16.625 " | กว้าง 2-1 / 2 "หนา. 203 รูกลาง 13/16" | 0.203 " | ที่เกิดขึ้น | 2.5 " | ฿825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.