STIEBEL ELTRON 239218 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 208/240V, 36000W, 150A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless |
แอมป์ | 150A |
อุณหภูมิเริ่มต้น | 140 องศา ฉ |
ความลึก | 4 5 / 8 " |
ความสูง | 14.5 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 1 กรัมต่อนาที |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.77 กรัมต่อนาที |
การติด | ทิศทางใดก็ได้ |
คะแนน NEMA | 1 |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดัน | 30 psi ถึง 150 psi |
ชั่วคราว พิสัย | 70 ถึง 140 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM | 92 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 92 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM | 41 องศา ฉ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208 / 240V |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3/4 สพท |
วัตต์ | 36000W |
ความกว้าง | 16 5 / 8 " |
ขนาดสายไฟ | 6/2 เอดับเบิลยูจี |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศเยอรมัน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.